アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別アナログ入力 注文コード39033897 品番CRT1-AD04
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。
微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。
ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。
スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。

電源電圧(V)
通信電源/DC14〜26.4
I/O電源/DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
総合精度
電圧/±0.3%FS(25℃)、±0.4%FS(-10〜+55℃)
電流/±0.6%FS(25℃)、±0.8%FS(-10〜+55℃)
変換内容
(AD変換)
±10V以外 フルスケール/0000〜1770Hex(0〜6000)
±10V フルスケール/F448〜0BB8Hex(-3000〜+3000)
AD変換の範囲はレンジ±5%FS
種別アナログ入力 タイプマルチ給電タイプ 入出力点数入力4点 取付け方法DIN35mmレール 質量(g)153 分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-25〜+65 消費電流(mA)通信電源/110以下(電源電圧DC24V時)、175以下(電源電圧DC14V時) 入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/約250 絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 負荷抵抗- 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) 入出力信号(入力)0〜5V/1〜5V/0〜10V/-10〜+10V/0〜20mA/4〜20mA(最大/±5V、±30mA) 変換周期(ms)1/点 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする