ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS(-1)/□D04JS(-1)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別2点入力ユニット 電圧(V)- 入力電圧(V)ON電圧/DC10.5以上(各入力端子とV間) 注文コード39033924 品番CRT1B-ID02JS
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は種別・電圧・入力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

業界最小クラスのビットスレーブ。あらゆる装置の配線を革新。
2点I/Oタイプ、4点I/Oタイプを品揃え。
狭いスペースに設置できるコンパクトサイズ。I/O機器の近くに設置でき省スペース、省配線を極める。
ビットスレーブでは業界初!調達しやすく低価格の丸型ケーブルを使用可能。配線性の高いフラットケーブルと用途に合わせて選択。

入力電流(mA)
3.0以上/点(DC10.5V時)
(OFF電流/1.0以下)
備考都度納期確認 種別2点入力ユニット タイプビットスレーブ 小型コネクタタイプ 入力電圧(V)ON電圧/DC10.5以上(各入力端子とV間) 入出力点数入力2点 取付け方法専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け 仕様電源短絡検知機能なし 質量(g)16以下 電圧(V)- 保護構造IEC規格 IP20 定格出力電流(A)- 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁方式非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応 入力表示LED表示(黄) 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 漏れ電流(mA)- 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) 回路数2点/コモン 供給電流(mA)(入力接続機器)50/1点(G端子) 入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24 -15〜+10%) 出力遅延時間(ms)- 出力表示- 通信電源消費電流(mA)25以下(DC24V時)、30以下(DC14V時) 通信電源電圧(V)DC14〜26.4 センサ電源電圧(V)通信電源電圧+0(Max)、通信電源電圧-1(Min)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする