備考都度納期確認
種別4点出力ユニット
タイプビットスレーブ 小型コネクタタイプ
入力電圧(V)-
入出力点数出力4点
取付け方法専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
仕様電源短絡検知機能なし
質量(g)21以下
電圧(V)残留/1.2以下(DC0.1A、各出力端子とV間)
保護構造IEC規格 IP20
定格出力電流(A)0.1/点
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁方式非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応
入力表示-
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
漏れ電流(mA)0.1以下
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25〜85(結露なきこと)
回路数4点/コモン
入力電流(mA)-
供給電流(mA)(出力接続機器)30/1点(V端子)
入力遅延時間-
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24 -15〜+10%)
出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
出力表示LED表示(黄)
通信電源消費電流(mA)30以下(DC24V時)、35以下(DC14V時)
通信電源電圧(V)DC14〜26.4
センサ電源電圧(V)-