電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
電圧(V)
ON電圧:DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5V以下(各入力端子とG間)
消費電流(mA)
通信電源:55以下(電源電圧/DC24V時)、85以下(電源電圧/DC14V時)
I/O電源:5以下(電源電圧/DC24V時)
タイプマルチ給電タイプ
入出力点数入力16点
表示入力/LED表示(黄)
取付け方法DINレール取りつけ
仕様-
質量(g)141以下
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
定格出力電流(A)-
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
寿命-
電流(mA)OFF電流:1.0以下
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
最小適合負荷-
接点電圧の最大値(V)-
雰囲気腐食性ガスのないこと
コモン仕様内部I/Oコモン線処理:NPN対応
耐振動10〜60Hz 振幅幅0.7mm、 60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
定格通電電流(A)-
定格負荷-
最大開閉容量-
保存湿度(%)-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
回路数16点/コモン
入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
接点電流の最大値(A)-
リレー-
ねじ締付トルク(N・m)端子台:M3(結線用ねじ)/0.5、M3(取りつけ用ねじ)/0.5
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
遅延時間(ms)(ON/OFF)1.5以下