omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
電圧(V)
残留電圧:1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
注文コード
39034134
品番
CRT1-OD16
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源電圧・電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
消費電流(mA)
通信電源:55以下(電源電圧/DC24V時)、85以下(電源電圧/DC14V時)
I/O電源:15以下(電源電圧/DC24V時)
タイプ
マルチ給電タイプ
入出力点数
出力16点
表示
出力/LED表示(黄)
取付け方法
DINレール取りつけ
仕様
通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
質量(g)
141以下
電圧(V)
残留電圧:1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
耐電圧
AC500V(絶縁されている回路間)
定格出力電流(A)
0.5A/点、4A/コモン
保存温度(℃)
-25〜+65
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
寿命
-
電流(mA)
漏れ電流:0.1以下
使用周囲湿度
25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
最小適合負荷
-
接点電圧の最大値(V)
-
雰囲気
腐食性ガスのないこと
コモン仕様
内部I/Oコモン線処理:NPN対応
耐振動
10〜60Hz 振幅幅0.7mm、 60〜150Hz 50m/s
2
X、Y、Z 各方向 80分
定格通電電流(A)
-
定格負荷
-
最大開閉容量
-
保存湿度(%)
-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
回路数
16点/コモン
入力電流(mA)
-
接点電流の最大値(A)
-
リレー
-
ねじ締付トルク(N・m)
端子台:M3(結線用ねじ)/0.5、M3(取りつけ用ねじ)/0.5
耐衝撃
150m/s
2
(3軸6方向各3回)
遅延時間(ms)
(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。