※オープン型コネクタ(形DCN4-TB4)装着時

デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39034177 品番 CRT1-OD16S
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。

種別出力(NPN) タイプe-CONコネクタタイプ 入力電圧(V)- 出力電圧(V)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 入出力点数出力16点 取付方式DINレール取りつけ 仕様断線・短絡検知機能なし 質量(g)110以下 定格出力電流(A)0.5/点、4/コモン 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応 入力表示- 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 短絡保護- 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) 回路数16点/コモン 入力電流(mA)- 供給電流(mA)(出力接続機器)100/点 入力遅延時間- 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源消費電流(mA)20以下(電源電圧DC24V時) I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24 -15〜+10%) 出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下 出力表示LED表示(黄) 通信異常時の出力保持保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) 通信電源消費電流(mA)40以下(電源電圧DV24V時)、60以下(電源電圧DC14V時) 通信電源電圧(V)DC14〜26.4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする