デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 3段端子台 CRT1-□D08TA(-1)/□D16TA(-1)/□D08TAH(-1)/□D16TAH(-1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様断線・短絡検知機能なし通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) 電圧(V)残留電圧:1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 回路数8点/コモン 注文コード39034186 品番CRT1-OD16TA
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・電圧・回路数など20種類から選べます 他の種類を見る

中継端子台、共締め不要!
一点毎にコモンがある配線箇所の分かりやすいスマートスレーブ。
共締め不要で、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブです。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かりやすい。
立上げを容易にする通信電源モニタリング機能。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。(スマートスレーブ機能)
通信速度設定スイッチレス・アドレス設定はロータリスイッチ採用で、設定ミスを削減。
通信部のコネクタ化とI/O脱着端子台で、配線をはずさないメンテナンスが可能。

電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
仕様
断線・短絡検知機能なし
通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)
消費電流(mA)
通信電源:45以下(電源電圧DC24V時)、65以下(電源電圧DC14V時)
I/O電源:15以下(電源電圧DC24V時)
タイプマルチ給電タイプ 電圧(V)残留電圧:1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 電流(mA)漏れ電流:0.1以下 入出力点数出力16点 表示入力/LED表示(黄) 取付け方法DINレール取りつけ 質量(g)330以下 耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 定格出力電流(A)0.5/点、2/コモン 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと コモン仕様内部I/Oコモン線処理:NPN対応 耐振動10〜60Hz 振幅幅0.7mm、 60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 保存湿度(%)-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 回路数8点/コモン 入力電流(mA)- ねじ締付トルク(N・m)端子台:M3(結線用ねじ)/0.5、M3(取りつけ用ねじ)/0.5 耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回) 遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする