デジタルI/Oスレーブ ねじ式端子台 2段端子台/リレー出力/SSR出力 CRT1-□D08(-1)/□D16(-1)/ROS□/ROF□

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) 電源電圧(V)通信電源:DC14〜26.4 電圧(V)- 注文コード39034204 品番CRT1-ROS16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様・電源電圧・電圧など19種類から選べます 他の種類を見る
タイプマルチ給電タイプ 電源電圧(V)通信電源:DC14〜26.4 入出力点数リレー出力16点 表示- 取付け方法DINレール取りつけ 仕様通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる) 質量(g)260以下 電圧(V)- 耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 定格出力電流(A)- 保存温度(℃)-25〜+65 消費電流(mA)通信電源:155以下(電源電圧/DC24V時)、255以下(電源電圧/DC14V時) 絶縁方式- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 寿命機械的/2000万回以上、電気的/10万回以上 電流(mA)- 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 最小適合負荷(参考値)DC5V 1mA 接点電圧の最大値(V)AC250/DC125 雰囲気腐食性ガスのないこと コモン仕様- 耐振動10〜55Hz 振幅幅0.7mm 定格通電電流(A)3 定格負荷(抵抗負荷)AC250V 2A コモン 8A、DC30V 2A コモン 8A 最大開閉容量AC750VA/DC90W 保存湿度(%)-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 回路数- 入力電流(mA)- 接点電流の最大値(A)3 リレー形DRTA-NY5W-K(DC5V) ねじ締付トルク(N・m)端子台:M3(結線用ねじ)/0.5、M3(取りつけ用ねじ)/0.5 耐衝撃100m/s2(3軸6方向各3回) 遅延時間(ms)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする