電源電圧(V)
(通信)DC14〜26.4
(センサ)DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
総合精度
電圧/±0.3%FS(25℃)、±0.6%FS(-10〜+55℃)
電流/±0.4%FS(25℃)、±0.8%FS(-10〜+55℃)
変換内容
(AD変換データ)
±10V以外フルスケール/0000〜1770Hex(0〜6000)
±10Vフルスケール/F448〜0BB8Hex(-3000〜+3000)
AD変換の範囲はレンジ±5%FS
種別アナログ入力(e-CONコネクタタイプ)
タイプマルチ給電タイプ
入出力点数(入力)4点
信号入力電圧/最大±15V、電流/最大±30mA
取付け方法DINレール取り付けまたは取付金具取り付け
質量(g)85以下
分解能1/6000(フルスケール)
保存温度(℃)-25〜+65
消費電流(mA)通信電源/75以下(電源電圧DC24V時)、115以下(電源電圧DC14V時)
入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/約250
レンジ(入力)0〜5V/1〜5V/0〜10V/-10〜+10V/0〜20mA/4〜20mA
絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間)ただし、各入力信号間は非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
負荷抵抗-
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)25〜85(結露なきこと)
供給電流(mA)センサ電源/200以下(各CHごと)
変換周期(ms)1/点
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)