デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 電圧(V)ON電圧:DC17以上(各入力端子とG間)OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間) 注文コード39034317 品番CRT1-VID32ML-1
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様・電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。

電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
電圧(V)
ON電圧:DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
消費電流(mA)
通信電源:40以下(電源電圧DC24V時)、60以下(電源電圧DC14V時)
I/O電源:2以下(電源電圧DC24V時)
タイプマルチ給電タイプ 入出力点数入力32点(最大同時入力点数/32点) 表示入力/LED表示(黄) 回路数32点/コモン 仕様- 質量(g)120以下 耐電圧AC500V(絶縁されている回路間) 定格出力電流(A)- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 電流(mA)OFF電流:1.0以下 取付け方法DINレール取りつけ 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスがないこと コモン仕様内部I/Oコモン線処理:PNP対応 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)-25〜+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時) 耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回) 遅延時間(ms)(ON/OFF)1.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする