プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39035017 品番CS1W-CRM21
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。

最大入出力点数
(1マスタあたり)
ワードスレーブ/2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ/512点(入力256点/出力256点)
仕様
通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能
占有号機数:1/2/4/8号機分
ユニット種別CSシリーズ高機能I/Oユニット 許容電流(A)通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4) コネクタ通信電源用/丸型ケーブルUまたはフラットケーブルT使用時、幹線上のスレーブ/リピータユニットに対する通信用電源供給用コネクタ×1個(マスタユニット自体の通信電源は供給不要) 消費電流(mA)400以下(DC5V 400mA以下)(ユニット電源から供給) ユニット取付可能数1号機占有時/80、2号機占有時/48、4号機占有時/24、8号機占有時/12 質量(g)190以下(本体のみ) 保存温度(℃)-20〜+75 通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度10〜90%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 雰囲気腐食性ガスのないこと 実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる 耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐振動(Hz)10〜61.2 片振幅0.1mm、61.2〜150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
注意
※お客様の装置にてUL規格を適合する場合には、許容電流容量を「4A」以下としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする