omron(オムロン)
プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
変換速度
40ms/4点
注文コード
39035543
品番
CS1W-PMV02
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
変換速度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
CS1高機能I/Oユニット
出力点数
4点
出力信号
0~10V、±10V、0~5V、±5V、0~1V、±1V
種別
絶縁型制御出力ユニット
適合規格
海外規格UCE、CE
消費電流(A)
(5V系)0.12、(26V系)0.12
変換速度
40ms/4点
外部接続
脱着式端子台
占有号機数
1号機分