仕様(リセットロック機構)あり
種別トータルカウンタ
質量(g)約110
取付方式埋込み取りつけ
電圧(V)AC100
耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
消費電力約3VA
桁数6
接続方式リード線
ケース色ライトグレー
リセット方式手動リセット
文字高(mm)4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+45℃(ただし、氷結しないこと)
寿命5000万カウント
計数入力接点(電圧印加)
計数方式加算形
耐振動(耐久)16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各1回
使用周囲湿度45〜85%
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.25mm
耐衝撃(誤動作)50m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%
送り方式半送り方式