画像準備中

電磁カウンタ CSK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39035875 品番CSK6-YW DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様(リセットロック機構)なし 種別トータルカウンタ 質量(g)約110 取付方式埋込み取りつけ 電圧(V)DC24 耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間) 消費電力約3.5W 桁数6 接続方式リード線 ケース色ライトグレー リセット方式手動リセット 文字高(mm)4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+45℃(ただし、氷結しないこと) 寿命5000万カウント 計数入力接点(電圧印加) 計数方式加算形 耐振動(耐久)16.7Hz 片振幅2mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各1回 使用周囲湿度45〜85% 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.25mm 耐衝撃(誤動作)50m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% 送り方式半送り方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする