曜日別特売
D2F-FL-D 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン) 39036252

D2F-FL-D 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン) 39036252
D2F-FL-D 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン) 39036252

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子の種類はんだづけ小形端子
定格電圧(V)AC125
動作に必要な力(OF)(N)最大0.25
内容量1個注文コード39036252品番D2F-FL-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)AC125アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形端子の種類はんだづけ小形端子保護構造IEC IP40タイプ低荷重動作形使用温度範囲(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接点構成1c(単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 100mA(参考値)許容操作速度5mm~500mm/s電気的耐久性3万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ抵抗負荷(AC125V)1A、(DC30V)0.5A接触形式1c(双投形)定格通電電流(A)1動作に必要な力(OF)(N)最大0.25戻りの力(N)最小0.02動作位置OP(mm)6.8±1.5動作後の動き(OT)0.55mm応差の動き(MD)0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)抵抗負荷(A)(AC125V)1、(DC30V)0.5許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30材質(接点)銀合金自由位置FP(mm)10接点間隔(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39036225
2023-10-04
用途: 掃除機 回転ブラシ動作不確実の修理
建設業・工事業

三菱 掃除機BeK Tc-FXF10P 回転ブラシが回転不良
作動用マイクロSW 他社製品だったがピッタリ合ったのでこれに交換、さすが一流会社の品、安定した動作が得られたGOOD

対象商品 : 39036103
2020-10-11
用途: 洗濯機の部品
運輸・通信業

商品はとても小さく、スイッチの入りも良く性能の良い物です。

対象商品 : 46503134
2020-10-09
用途: 洗濯機
サービス業

丁寧な作りになっており、スイッチ音からも信頼性を感じとれます。

対象商品 : 39036252
2020-02-03
用途: モーターの起動スイッチとして使用
その他業種

小さいのに、とても感度良く反応しています。A.B.C3つの接点があり、色々な応用が出来るスイッチです

対象商品 : 39036225
2018-06-05
用途: 電子工作
卸売・小売業

小物入れの開閉検知に利用。小型で、とても軽い力で検出できる。

1が参考にしています
対象商品 : 39036137
2019-05-27
用途: 機械可動部の位置センサーとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさやスイッチの作動力は満足。
取り付けに2mmのネジを使うが、ナットやワッシャがスイッチ本体をは
み出るのが美しくない。

対象商品 : 39036252
2017-10-07
用途: 教材として
教育・研究機関

力の弱い人でも軽いタッチでスイッチ入力ができるので使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 39036252
2017-03-16
用途: ワカサギ釣り用電動リールの部品

リールの巻き上げを船べりで自動的にストップさせるためのスイッチとして使っています。軽いタッチで作動しますので、ありがたいです。
ただ、ときどき、タッチが重いものがあります。不良品とは呼べませんが、私の作る物の部品としては、使えませんので、そうしたものが混じっていることを前提に、多めに購入しています。品質のばらつきをなくしていただければ、ありがたいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする