画像準備中

シール形小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2VW

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39036934 品番D2VW-01L1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度
機械的:300回/min
電気的:60回/min
保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形 定格電圧(V)AC125、DC30 端子の種類はんだづけ端子 接点間隔0.5mm 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2(自由位置と動作限度位置) 使用周囲湿度95%RH以下(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合 電気的耐久性100万回以上(30回/min) 突入電流(A)- 接点仕様クロスバ 接点材質金合金 抵抗負荷0.1A 接触形式1c(双投形) リード線長さ(mm)- 動作に必要な力(OF)(N)最大1.18 戻りの力(N)最小0.15 動作までの動きPT最大4.0mm 動作位置OP(mm)15.2±1.2 動作後の動き(OT)最小1.6mm 応差の動き(MD)最大0.8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39037047
2016-06-23
用途:
機械のリミットスイッチとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒンジの強度?硬さがもう少しあれば良かった。
少し負けてスイッチの取り付け位置がシビアだった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39037047
2015-11-02
用途:
機械の上下のエンドスイッチに使用。
大和オート 様

30年前のスイッチで形がなく困りましたが、何とか修理出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする