D2VW-5L2-1M シール形小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2VW omron(オムロン) 39037083

シール形小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2VW

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39037083 品番D2VW-5L2-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度
機械的:300回/min
電気的:60回/min
保護構造IP67 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 定格電圧(V)AC250、AC125、DC30 接点構成1c (単極双投形) 端子の種類リード線付 端子種別リード線 接点間隔0.5mm 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2(動作限度位置) 使用周囲湿度95%RH以下(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 突入電流(A)常時閉路:最大15A、常時開路:最大15A 接点仕様リベット 接点材質銀合金 抵抗負荷5A 接触形式1c(双投形) リード線長さ(mm)300 定格通電電流(A)5 動作に必要な力(OF)(N)最大1.18 戻りの力(N)最小0.15 動作までの動きPT最大4.0mm 動作位置OP(mm)20.7±1.2 動作後の動き(OT)最小1.6mm 応差の動き(MD)最大0.8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39036977
2015-01-30
用途:
吸引

吸引機のもといているのを交換
障害があって吸引するのに 力が弱いため押しやすい 力をかけなくても押せるスイッチにかえたけど もっと楽に押せるスイッチがあれば と思っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
39037083
2014-12-12
用途:
特装車両用
加藤電機 様

防水性と接点容量において十分要求を満たしてくれると同時に価格も安く助かりました。

対象商品:
39037083
2014-06-22
用途:
油圧コントロールバルブに取付けてモーター制御に使用してみた。

動作問題なしスイッチの機密性がよさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする