※3-M09-4-MHR2-MDHR2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHR2 - ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(MDHR2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開閉ストローク(両側)(mm)
6
呼び
10
注文コード
39037452
品番
MDHR2-10R-M9NVM
参考基準価格(税別)
¥47,140
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・呼び
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
開閉ストローク(両側)(mm)
6
呼び寸法(mm)
10
呼び
10
リード線(m)
1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(R) ボディ側面方向
フィンガー数
2
CADデータダウンロード