※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンシェルフ FFU-S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39038415 品番 FFU-S4609
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥375,700 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

シェルフ内をクリーンに保つHEPAフィルターユニットがついています。

仕様サイズ(呼寸)mm:D460×W910×H1590、HEPAフィルターユニット:処理風量約3立方メートル/min 電源AC100V 単相 50/60Hz 材質棚板(あみ棚)・天板/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) 段数4段 アズワン品番61-3807-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする