※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 運搬機器
キャニオンの 運搬台車
キャニオンの 平台車
スタンダードタイプドーリー DO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
荷台寸法(mm)
460×1070
荷台寸法(幅)(mm)
1070
荷台寸法(奥行)(mm)
460
注文コード
39038923
品番
DO-4610-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,200
この商品は
荷台寸法
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
荷台寸法(mm)
460×1070
床面高さ(mm)
139
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
1070
材質(車輪・金具)
スチール金具/オール自在
アズワン品番
61-3808-42
荷台寸法(奥行)(mm)
460
材質(荷台)
アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません