※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DO-4661-F スタンダードタイプドーリー DO キャニオン 39039316 DO-4661-F スタンダードタイプドーリー DO キャニオン 39039316

スタンダードタイプドーリー DO

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39039316 品番 DO-4661-F
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。

荷台寸法(mm)460×610 床面高さ(mm)139 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)610 材質(車輪・金具)ナイロン/スチール金具/オール自在/2個ストッパー付 アズワン品番61-3809-49 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)460 ブレーキ/ストッパーストッパー付(2個) 材質(荷台)アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする