スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39039576 品番 D4GS-N2R-5
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5
異極端子:4
各端子と非充電金属部間:6
定格絶縁電圧(V)(Ui)250 ケーブル長(m)5 内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション) 操作キー(挿入方向)水平 仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合) 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 動作力(直接開路)最小60N 絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル5m付き) ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm 使用周囲湿度95%RH以下 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.1〜0.5m/s 電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷) 感電保護クラスClassU(二重絶縁)(IEC60536) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作速度(m/s)0.1〜0.5 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55 片振幅0.35mm 直接開路動作までの動き(mm)最小10 接点ギャップ(mm)最小2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする