小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類プランジャ形 内蔵スイッチ1NC/1NO(スナップ・アクション) 接点構成1NC/1NO 注文コード39040023 品番D4N-1131
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はアクチュエータの種類・内蔵スイッチ・接点構成など223種類から選べます 他の種類を見る

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。
接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)
省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。
接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)
UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

定格絶縁電圧(V)(Ui)300 アクチュエータの種類プランジャ形 内蔵スイッチ1NC/1NO(スナップ・アクション) 接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクション 保護構造IP67(EN60947-5-1) タイプ1コンジットタイプ 接点構成1NC/1NO 動作方式スナップアクション 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1〜500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassU(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1) コンジット口サイズPG13.5 衝撃(誤動作)(m/s2)300 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm 動作形-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39040041
2024-04-11
用途:
リミットSwなので停止時

大きさも丁度良いのでよく使用しています。黒だけでなくカラフルならもっといいが

1人が参考にしています
対象商品:
39040005
2024-01-04
用途:
機械に組込み
製造業

取付方法も簡単で、多用途に使えるものと思います。接点の種類も豊富でいろいろなことに使えそうです。

対象商品:
39040172
2017-01-06
用途:
自動機械のストッパー
有限会社伊東養鶏場 様

価格的に満足 配線口に 防水キャップのしっかりしたものが
付属していれば なおいいのですが良いのですが。

対象商品:
39040145
2016-07-22
用途:
カーリフトの上下限リミット検出の為

安価なのにしっかりした作りで間違いなし。リピート購入です。

対象商品:
39040005
2015-06-05
用途:
スキー競技のスタートスイッチ

取り付け用寸法図がなかったので、メーカーHPで調べる手間があった。

2人が参考にしています
対象商品:
39040005
2014-08-24
用途:
電気ユニット配線
大和計装サービス 様

メーカー品のため品質に問題はありません。
価格は商社経由より高いですが納期が短いので
助かっています。
これで価格が安ければうれしいのですが仕方ないですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
39040172
2015-01-14
用途:
小型移動機のリミットスイッチとして。
農・林・水産業

メーカー品なので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする