※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSDO-6176-H コンテナ台車 キャニオン 39040515 SSDO-6176-H コンテナ台車 キャニオン 39040515

コンテナ台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39040515 品番 SSDO-6176-H
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥134,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 床面高さ(mm)139 荷台寸法(mm)610×760 荷台寸法(幅)(mm)760 材質(車輪・金具)ナイロン/ステンレス金具/オール自在/2個ストッパー付 アズワン品番61-3809-99 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)610 ブレーキ/ストッパーストッパー付(2個) 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする