※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 運搬機器
キャニオンの 運搬台車
キャニオンの コンテナ台車
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39040549
品番
SSDO-6112-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥163,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン
床面高さ(mm)
175
荷台寸法(mm)
610×1220
荷台寸法(幅)(mm)
1220
材質(車輪・金具)
ナイロン/ステンレス金具/オール自在/2個ストッパー付
アズワン品番
61-3810-03
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
610
ブレーキ/ストッパー
ストッパー付(2個)
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000