種別有接点出力タイプ(B接点)
タイプM8
アクチュエータの種類ピン・プランジャ形
コード長さ(m)1
動作表示灯なし
仕様●電気的耐久性100万回後の偏差(μm):10以下
形状円柱型(M8)
保護構造IP67
接点構成1b
耐電圧各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)各端子と非充電金属部間:100以上(DC250Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20〜75(ただし、氷結しないこと)
電気定格AC24V 10mA/DC12V 10mA
温度係数±20×10-6/℃以下
繰返し精度(μm)1以下
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上
許容操作速度1μm〜0.5m/s
電気的耐久性100万回以上(AC24V 10mA 抵抗負荷)
動作に必要な力(OF)(N)最大0.49
接触抵抗(Ω)0.8以下
耐電圧(V/min)各端子と非充電金属部間:AC1000(50/60Hz)
引出し引出し方式:プリワイヤ
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
ケーブルタイプ耐油ケーブル、2芯
使用周囲湿度(%RH)35〜85以下
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm