D5B-1015 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 39041651 D5B-1015 触覚スイッチ D5B omron(オムロン) 39041651

触覚スイッチ D5B

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39041651 品番 D5B-1015
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。
接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。
マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。
外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。
パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。

耐電圧
同極端子間:AC250V(TTP時)
各端子と非充電金属部間:AC1000V(50/60Hz 1min)
アクチュエータの種類半球プランジャ形 コード長さ(m)5 保護構造IP67 形状タッチスイッチ(M10) 質量(g)(スイッチ本体)約21、(ケーブル)約10/m 接点構成1b 動作方式スローアクション 胴径M10 絶縁抵抗(MΩ)各端子と非充電金属部間100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜70(ただし、氷結しないこと) 電気定格抵抗負荷:DC5V 1mA〜DC30V 30mA 使用周囲湿度35〜95%RH以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上(5〜35 ℃、40〜70%RH時) 許容操作速度5〜500mm/s 電気的耐久性500万回以上(DC30V 30mA 抵抗負荷)(5〜35 ℃、40〜70%RH時) 接触抵抗(Ω)3.1以下(初期値) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 ケーブルタイプ耐油ケーブル、2芯、5m 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39041764
2021-03-13
用途:
部品の流れの検出に使用
クラフトエンジ株式会社 様

取付寸法が細いのでこの機種に決めたところが良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
39041676
2017-12-20
用途:
トロッコのドック位置検出に

トロッコのドック位置に当たった事を検出して停止するために使用しました。触覚に針金の長さが短かったので、それを長くする方法がちょっと苦労しました。いろんなサイズがあると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする