耐電圧同極端子間:AC250V(TTP時)
各端子と非充電金属部間:AC1000V(50/60Hz 1min)
アクチュエータの種類ワイヤ・スプリング形(短スプリング)コード長さ(m)3保護構造IP67形状タッチスイッチ(M10)質量(g)(スイッチ本体)約21、(ケーブル)約10/m接点構成1b動作方式スローアクション胴径M10絶縁抵抗(MΩ)各端子と非充電金属部間100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結しないこと)電気定格抵抗負荷:DC5V 1mA~DC30V 30mA使用周囲湿度35~95%RH以下耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm機械的耐久性1000万回以上(5~35 ℃、40~70%RH時)許容操作速度5~500mm/s電気的耐久性500万回以上(DC30V 30mA 抵抗負荷)(5~35 ℃、40~70%RH時)接触抵抗(Ω)1.9以下(初期値)衝撃(誤動作)(m/s2)最大50衝撃(耐久)(m/s2)最大1000ケーブルタイプ耐油ケーブル、2芯、3m許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:60