DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ねじ付平行型コネクタ(形XW4B-05C1-H1-D)3個付き終端抵抗は標準装備 注文コード39042403 品番DCN1-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ねじ付平行型コネクタ(形XW4B-05C1-H1-D)3個付き
終端抵抗は標準装備
方向
ケーブル配線:上へ
ケーブル固定用ねじ:ヨコから
コネクタ固定用ねじ:上から

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする