DCN2-1S DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ) omron(オムロン) 39042482

DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプスマートクリックマイクロコネクタタイプ
内容量1個注文コード39042482品番DCN2-1S
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別耐環境用(細線用 M12)タイプスマートクリックマイクロコネクタタイプ定格電圧(V)DC125定格電流(A)3仕様1分岐コネクタ使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)保存温度範囲(℃)-25~+70振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし接触抵抗(Ω)コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて)ロック強度(引っ張り)100N/15秒、(回転)1N・m/15s耐電圧(V/min)AC1500(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25挿抜耐久(回)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする