omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
DeviceNet 通信ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39042622
品番
DRT1-COM
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。
I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。
増設の総延長3m。
DINレール取りつけ。
消費電流
通信電源:30mA以下
内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)
通信距離(m)
総延長:最大3
ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)
電源電圧(V)
DC24
接続台数
ユニット/8台
出力電流(A)
ユニット電源/最大0.4(I/Oユニットインターフェースの消費電流の合計値は0.4A以下にしてください)
取付け方法
DIN35mmレール取りつけ
付属品
エンドコネクタ×1個
保存温度(℃)
-25〜+65(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度
25〜85%RH
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
入出力点数
(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点
耐衝撃(m/s
2
)
200
耐振動
10〜150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s
2
ねじ締付トルク(N・m)
0.3〜0.5(フェニックスコネクタ:0.25〜0.3)
耐電圧(V)
AC500
I/O電源電圧(V)
DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
通信電源電圧(V)
DC11〜25(通信コネクタより供給)
取りつけ強度(N)
各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)
端子強度(N)
引っ張り強度100