アナログ入力/出力ターミナル DRT2-AD04(H)/DA02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39042631 品番DRT2-AD04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スレーブ内でアナログ値に対する演算処理が可能。
高分解能タイプ(形DRT2-AD04H)は1/30000(フルスケール)入力間絶縁を実現。
多彩なデータサンプリングに対応。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
サンプリングデータを内部で解析し、ローコストに計画器機能を実現します。
スケーリング機能、ピーク/ボトムホールド機能、トップ/バレイホールド機能、コンパレート機能、積分機能、微分演算機能など、多彩なデータサンプリングに対応。
入力アナログ値、Peak・Bottom値・Top値、Valley値、変化率値の内から2つをI/Oに割り付けて使うことができます。I/Oに割り付けられないデータは、メッセージで読み出すことができます。

設定方式
(入力レンジ)
ディップスイッチによる設定/入力0、1共通、入力2、3共通
コンフィグレータによる設定/入力0〜3を個別に設定可
総合精度
25℃/(電圧)±0.3%FS、(電流)±0.4%FS
-10〜+55℃/(電圧)±0.6%FS、(電流)±0.8%FS
変換内容
(AD変換データ)
±10V以外フルスケール/0000Hex〜1770Hex(0〜6000)
±10Vフルスケール/F448Hex〜0BB8Hex(-3000〜+3000)
AD変換の範囲はレンジの±5%FS
種別アナログ入力 入出力点数4点(入力0〜3) 機能ユニット通電時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識配線不要、ユニット用電源配線不要、スケーリング、ユーザー校正、ラストメンテナンスデイト、積分、移動平均処理、ピークボトムホールド、トップバレーホールド、変化率演算、コンパレート、AD変換点数(変換サイクル)の設定 接続方法(I/O)端子台接続 取付け方法DIN35mmレール取りつけ 付属品電流入力用短絡金具4つ 質量(g)170以下 耐電圧絶縁されている回路間/AC500V 1分間 検出電流1mA 分解能1/6000(フルスケール) 保存温度(℃)-20〜+65 消費電流(mA)90以下(DC24V時)/150mA以下(DC11V時) 入力インピーダンス(Ω)(電圧)1M以上/(電流)約250 絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 負荷抵抗- 使用周囲湿度相対湿度25〜85% 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10〜150Hz 複振幅0.7mm ねじ締付トルク(N・m)M3(電源)、I/O:0.5 強度取りつけ強度/50N、10N(レール方向) 入力レンジ0〜5V/1〜5V/0〜10V/-10〜+10V/0〜20mA/4〜20mA 信号入力最大/±15V、±30mA 変換時間(ms)4点使用時 : 4以下(DeviceNetの通信サイクル4ms、かつ演算機能なしの場合) 出力レンジ- 通信電源電圧(V)DC11〜25(通信コネクタより供給)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする