omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
16点入力コネクタタイプ
電圧(V)
-
注文コード
39042744
品番
DRT2-ID16MLX-1
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
入力電圧(V)
ON電圧/DC17以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
備考
都度納期確認
種別
16点入力コネクタタイプ
タイプ
トランジスタタイプ
入出力点数
入力16点(最大同時入力/16点)
機能
スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト
取付け方法
DIN35mmレール取りつけ
質量(g)
120以下(コネクタケーブル/10以下)
電圧(V)
-
定格出力電流(A)
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×60×80
保存温度(℃)
-25〜+65
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
処理能力
(内部のI/Oコモン線)PNP対応、-コモン
使用周囲湿度
25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
漏れ電流(mA)
-
耐衝撃(m/s
2
)
150
雰囲気
腐食性ガスのないこと
耐振動
10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s
2
回路数
16点/コモン
入力電流(mA)
6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
入力遅延時間
(ON・OFF)1.5ms以下
耐電圧(V)
AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)
DC24
出力遅延時間(ms)
-
通信電源消費電流(mA)
40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時)
通信電源電圧(V)
DC11〜DC24(通信コネクタから供給)
I/O端子
MILタイプコネクタ(コネクタ付ケーブル 10cm付属)
注意
-