電源電圧(V)
通信電源/DC11〜25
ユニット電源/不要(通信コネクタより供給)
I/O電源/DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
入力電圧(V)
ON電圧/DC9以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)出力部は外部より供給
入力電流(mA)
11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)
(OFF電流/1以下)
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26〜0.3
M4(ユニット取りつけ用)/0.6〜0.98
遅延時間(ms)
出力/(ON・OFF)1.5以下
入力/(ON・OFF)1.5以下
センサ短絡検知電流
センサ短絡検知は次の入力接点の組合せの合計電流を監視します。
IN0/IN1、IN2/IN3、IN04/IN5、IN6/IN7
種別入力8点/出力8点タイプ
入出力点数入力8点(0〜7)、出力8点(8〜15)
機能スマートスレーブ機能/動作時間モニタ、ON積算時間モニタ、ネットワーク電源電圧モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ラストメンテナンスデイト、接点動作回数モニタ、ユニットコメント、通信異常履歴モニタ、電源短絡検知、ユニット用電源配線不要、ユニット通電時間モニタ、接続機器コメント、入力フィルタ、負荷短絡検知機能、入力機器用電源配線不要
取付け方法DIN35mmレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ
質量(g)95以下
電圧(V)残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)
定格出力電流(A)0.3/点、2.4/コモン
保存温度(℃)-20〜+65
消費電流(mA)通信電源/135以下
使用周囲温度(℃)-10〜+55
処理能力(内部のI/Oコモン線)NPN対応(入力+コモン/出力-コモン)
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
漏れ電流(mA)0.1以下
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
回路数(入力/出力)8点/コモン
端子(I/O端子)e-CONコネクタ
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
負荷短絡検知電流(A)2.4以上