e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別入力8点/出力8点タイプ 電圧(V)残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とV間) 注文コード39042893 品番DRT2-MD16S-1
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別・電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。

電源電圧(V)
通信電源/DC11〜25
ユニット電源/不要(通信コネクタより供給)
I/O電源/DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
入力電圧(V)
ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)出力部は外部より供給
入力電流(mA)
11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)
(OFF電流/1以下)
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26〜0.3
M4(ユニット取りつけ用)/0.6〜0.98
遅延時間(ms)
出力/(ON・OFF)1.5以下
入力/(ON・OFF)1.5以下
センサ短絡検知電流
センサ短絡検知は次の入力接点の組合せの合計電流を監視します。
IN0/IN1、IN2/IN3、IN04/IN5、IN6/IN7
種別入力8点/出力8点タイプ 入出力点数入力8点(0〜7)、出力8点(8〜15) 機能スマートスレーブ機能/動作時間モニタ、ON積算時間モニタ、ネットワーク電源電圧モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ラストメンテナンスデイト、接点動作回数モニタ、ユニットコメント、通信異常履歴モニタ、電源短絡検知、ユニット用電源配線不要、ユニット通電時間モニタ、接続機器コメント、入力フィルタ、負荷短絡検知機能、入力機器用電源配線不要 取付け方法DIN35mmレール取りつけ、またはM4ねじ取りつけ 質量(g)95以下 電圧(V)残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とV間) 定格出力電流(A)0.3/点、1.6/コモン 保存温度(℃)-20〜+65 消費電流(mA)通信電源/135以下 使用周囲温度(℃)-10〜+55 処理能力(内部のI/Oコモン線)PNP対応(入力-コモン/出力+コモン) 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 回路数(入力/出力)8点/コモン 端子(I/O端子)e-CONコネクタ 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) 負荷短絡検知電流(A)1.6以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする