入力電圧(V)
ON電圧/DC17以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
定格電圧
内部回路電源/通信コネクタより供給
I/O電源/DC24V
入力電流(mA)
6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
(OFF電流/1.0以下)
種別16点入力/16点出力コネクタタイプ
タイプ平行方向タイプ
入出力点数入力16点(最大同時入力/16点)/出力16点
機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト
取付け方法M4ねじ取りつけ
質量(g)50以下
電圧(V)残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)
定格出力電流(A)0.3/点、2/コモン
保存温度(℃)-20〜+65
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜+55
処理能力(内部のI/Oコモン線)NPN対応、入力+コモン/出力-コモン
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
漏れ電流(mA)0.1以下
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
回路数(入力)16点/コモン、(出力)16点/コモン
入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
通信電源消費電流(mA)50以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)
通信電源電圧(V)DC11〜DC25(通信コネクタから供給)