リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト 種類16点出力トランジスタタイプ 電圧(V)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 注文コード39043051 品番DRT2-OD16TA
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は機能・種類・電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。
中継端子台ターミナル不要。
回路部のカセット脱着式構造を採用。

定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26〜0.3
M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5
M4(ユニット取りつけ用):0.6〜0.98
入出力点数出力16点 入力電圧(V)- 端子の種類(I/O)M3ねじ端子 機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト 取付け方法DIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ 質量(g)300以下 種類16点出力トランジスタタイプ 電圧(V)残留/1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 定格出力電流(A)0.5/点 保存温度(℃)-20〜+65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 処理能力(内部のI/Oコモン線)NPN対応、-コモン 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 回路数8点/コモン 入力電流(mA)- 入力遅延時間- 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) 出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下 通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時) 通信電源電圧(V)DC11〜DC25(通信コネクタから供給)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39043067
2018-01-29
用途:
機械装置の配線時使用
製造業

一緒にコモン端子がついているので別に端子を取り付ける必要がないのでスペースが限られているところには非常に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする