スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様異常時の出力:異常時HOLD/CLEAR設定に従う(工場出荷時はクリア設定) 種別32点出力トランジスタタイプ 注文コード39043121 品番DRT2-OD32SLH-1
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様・種別・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。
ねじレスなので、増し締め不要。
端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。
結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。

定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
種別32点出力トランジスタタイプ 入出力点数出力32点 入力電圧(V)- 出力電流(A)0.5/点、4.0/コモン 機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、負荷短絡検知、断線検知、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト 取付け方法DIN35mmレール取りつけ 仕様異常時の出力:異常時HOLD/CLEAR設定に従う(工場出荷時はクリア設定) 質量(g)480以下 電圧(V)残留/1.2以下 適合電線(mm2)Φ0.2〜1.25(AWG24〜16) 保存温度(℃)-20〜+65 検知範囲(未接続検知)消費電流3mA/点以下で動作(3mA以上では検知しない) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜+55 処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応、+コモン 使用周囲湿度25〜85%(結露のないこと) 短絡保護- 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動10〜60Hz 複振幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 回路数- 入力電流(mA)- 入力抵抗- 入力遅延時間- 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%) 出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下 通信電源消費電流(mA)65mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時) 通信電源電圧(V)DC11〜25(通信コネクタから供給)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする