セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39043164 品番DST1-ID12SL-1
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省配線を実現する安全分散ターミナル商品群
I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。
ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。
EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。
形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。

電源電圧(V)
DeviceNet通信:DC11〜25(通信コネクタより供給)
I/O:DC20.4〜26.4(DC24V -15%+10%)
取付け方法DINレール取りつけ(DIN35mm) 最大IO点数安全入力:12点、テスト出力:4点 仕様過電圧カテゴリU 質量(g)420以下 保護構造IP20 保存温度(℃)-40〜+70 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度10〜95%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61131-2準拠 耐衝撃(m/s2)150:11ms 耐振動(Hz)10〜57:0.35mm、57〜150:50m/s2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする