双極双投基本スイッチ DZ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39043191 品番 DZ-10G-1B
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

独立した2回路開閉用スイッチ
電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。
形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min
アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10(AC250V) 端子の種類ねじ締め端子 質量(g)約30〜50 保護構造IP00 接点構成2c(双極双投形) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 定格通電電流(A)10 動作に必要な力(OF)(N)5.59 戻りの力(N)最小0.56 動作までの動きPT最大1.7mm 動作位置OP(mm)15.6±0.4 動作後の動き(OT)最小0.13mm 応差の動き(MD)最大0.4mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点)銀合金 使用周囲湿度(%RH)35〜85以下 自由位置FP(mm)- 振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 接点間隔(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
機械のメンテナンスに使用
グッドニーズ 様 (建設業・工事業)

双極双投基本スイッチ DZは特殊で取り寄せ商品ですが、モノタロウで頼んで、スピーディーに商品が到着して故障している機械が治り大変助かりました。

対象商品:
39043252
2015-09-25
用途:
機械用
卸売・小売業

なかなか売っていない物なので助かりました。
発送も早く安価で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする