曜日別特売
DZ-10GW2-1A 双極双投基本スイッチ DZ omron(オムロン) 39043252

双極双投基本スイッチ DZ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形(OT大)
端子の種類はんだづけ端子
内容量1個注文コード39043252品番DZ-10GW2-1A
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

独立した2回路開閉用スイッチ
電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。
形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形(OT大)定格電圧(V)AC250定格電流(A)10(AC250V)端子の種類はんだづけ端子質量(g)約30~50保護構造IP00接点構成2c(双極双投形)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格通電電流(A)10動作に必要な力(OF)(N)2.09戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85以下自由位置FP(mm)-振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)接点間隔(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 機械のメンテナンスに使用
グッドニーズ建設業・工事業

双極双投基本スイッチ DZは特殊で取り寄せ商品ですが、モノタロウで頼んで、スピーディーに商品が到着して故障している機械が治り大変助かりました。

対象商品 : 39043252
2015-09-25
用途: 機械用
卸売・小売業

なかなか売っていない物なので助かりました。
発送も早く安価で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする