電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
コード長さ(m)2
検出距離(mm)10±10%
接続方式コード引き出しタイプ
出力形式NPN
付属品取扱説明書
仕様-
質量(g)約170(梱包状態)
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP68
標準検出物体(mm)鉄30×30×1
材質(ケース)ポリアリレート
消費電流(mA)17以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜8
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
外径M30
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)400
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下
材質(検出面)ポリアリレート
漏れ電流(mA)-
動作モードNC
表示灯動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
材質(ナット)ポリアセタール
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)200以下
検出ヘッドサイズM30
電源の種類直流3線式