樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)2±10% コード長さ(m)2 注文コード39047206 品番E2F-X2Y1 2M
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は検出距離・コード長さなど66種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)AC24〜240 ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 コード長さ(m)2 検出距離(mm)2±10% 接続方式コード引き出しタイプ 出力形式- 付属品取扱説明書 仕様- 質量(g)約50(梱包状態) タイプ円柱型 保護構造IEC規格 IP68 標準検出物体(mm)鉄12×12×1 材質(ケース)ポリアリレート 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路- 設定距離(mm)0〜1.6 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 外径M12 使用電圧範囲(V)AC20〜264 応答周波数(Hz)25 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下 材質(検出面)ポリアリレート 漏れ電流(mA)1.7以下(AC200V時) 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 材質(ナット)ポリアセタール 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC4000 50/60Hz 1min 残留電圧(V)- 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5〜100 検出ヘッドサイズM12 電源の種類交流2線式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
湿度、水滴のかかる電気配線、昇降機の停止位置センサーに使用
株式会社富岡食品 様

本製品は廉価版ながら防水性、耐久性に優れていると思います。
2線式なのでリミットSWの代替品や安全装置の制御用に活用しています。

対象商品:
39047215
2019-02-18
用途:
機械メンテナンス時

優良品で満足してます、改善点は得に無いと思います。

対象商品:
39047075
2016-02-01
用途:
取替

今までの使用実積もあり特別感想はありませんが価格が安くなれば言うことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする