曜日別特売
E2S-W22 2M 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン) 39047757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2S-W22 2M 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン) 39047757
E2S-W22 2M 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン) 39047757

近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2.5±15%コード長さ(m)2検出方式-注文コード39047757品番E2S-W22 2M
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超小型サイズで高性能。
5.5mmの超小型アンプ内蔵
ワークの振れにも安定検出
応答周波数1kHz
低消費電流

使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25~70
保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型センサ形状角形ヘッド形状コード長さ(m)2付属品取りつけ金具仕様標準質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式検出方式-接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)鉄15×15×1検出距離(mm)2.5±15%材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~1.9検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNC表示灯動作表示灯(赤色)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下検出面上面耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下検出ヘッドサイズ8mm×7.4mm×20mm電源の種類直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08586234
2022-08-22
用途: ワークの検知
製造業

手ごろな価格でそれなりの精度だと思うので使い勝手が良いです。

対象商品 : 39047757
2021-01-14
用途: 自動ドアのセンサーに利用
不動産業

玄関ドアのロック(施錠・開錠)、ドア(オープン・クローズ)の表示の為のセンサーに使いました。

対象商品 : 39047583
2018-12-15
用途: オートバイのブレーキスイッチとして使用

この製品は非常に優秀なブレーキスイッチになり得ます。純正のブレーキスイッチはブレーキレバーが戻った際にプランジャーが押し込まれてスイッチがOFFになるというもの(b接点)です。これを近接センサのNCタイプに交換することで機械的な接点を無くし、劣化によるトラブルを回避することができます。
開閉容量は50mAと小さいですが、ブレーキランプがLEDであれば使えます。ケーブルの芯線が0.2sqしかないのでそのまま擬宝珠端子に圧着することは推奨されません。これは本体が□5.5mmという極小でほぼケーブル処理部のサイズなので仕方ないと思います。円筒形E2Eのケーブルは0.3sqありますがあちらは最小でもM8ですので。
専用ステーの作成やケーブルの接続などに工夫は要りますが、結果として機械接点の無いブレーキスイッチになり、動作表示灯も生かすことができたので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08586234
2017-05-07
用途: 電気機器動作時の検出
寺崎電気管理所

本体が小さい割に検出性能が良い。
制御線コードが柔らかく配線の固定が容易。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする