ファイバユニット E32シリーズ 反射形

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 検出方式反射型 ヘッド形状 注文コード39048037 品番E32-D12F 2M
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は検出方式・ヘッド形状・内容量など144種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:-、HS:130、ST:190、SHS:60
E3NX-FA/GIGA:-、HS:190、ST:280、SHS:60
種類ファイバユニット タイプ耐薬品/油 検出方式反射型 検出対象- ヘッド形状 仕様フリーカット可能 長さ(mm)- 形状- サイズ- 質量(g)190(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)-40〜70 方向(検出)トップビュー 標準検出物体(mm)- 締付トルク(N・m)0.78 材質(ヘッド)フッ素樹脂 引張強度(N)29.4 最小検出物体Φ5μm/Φ2μm 材質(ファイバ)プラスチック(フッ素樹脂被覆) ファイバ長(mm)2000 曲げ半径(mm)40 特性- 光ファイバ- 材質(コア)プラスチック 開口角(°)- 検出幅(mm)- ターミナルタイプ- 電気的接続- 被覆材フッ素樹脂 使用周囲湿度(%RH)35〜85
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55992142
2024-07-22
用途:
品物の方向を検知するためのセンサとして利用
井上鋼材株式会社 様

アンプとセットになりますが、反射方向を気を付けてセットすれば、設定は何もなく使えます。オンオフの簡単な仕組みになりますが、シンプルが故に使い勝手は大変良いです。感度も問題なく、安心して使えます。

対象商品:
02088247
2020-07-16
用途:
包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ 様

希望したファイバユニットでした。交換して修理完了。正常に作動しています。

対象商品:
02088256
2018-07-13
用途:
機械の部品交換用

注文の翌日に届き、また安価なのでとても助かっています。

対象商品:
02088387
2017-07-04
用途:
接着作業時にワークの位置検出
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

オムロン社様のセンサー。当該製品以外にも使用していますが、ブランド名に恥じぬ絶大な信頼性が魅力です。改善点は特にございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする