omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヘッド形状
-
検出距離(mm)
レンズ先端から8〜20(推奨検出距離11)取付穴A中心から32〜44(推奨検出距離35)
注文コード
39048441
品番
E32-L12FS 2M
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ヘッド形状・検出距離
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
レンズ先端から8〜20(推奨検出距離11)
取付穴A中心から32〜44(推奨検出距離35)
備考
都度納期確認
種類
ファイバユニット
種別
ウェットセンサ(ヘッドユニット)
形状
-
ヘッド形状
-
検出方式
限定反射型
付属品
-
材質(本体)
SUS316L、フッ素樹脂
質量(g)
-
保護構造
IP67
コード長さ(m)
2
使用周囲温度(℃)
-
引張強度(N)
-
曲げ半径(mm)
40
標準検出物体
ガラス(t=0.7mm)
締め付け強度(N・m)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
振動(耐久)Hz
-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。