E3C-LR11 2M デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)(センサヘッド) E3C omron(オムロン) 39050015

デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)(センサヘッド) E3C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39050015 品番E3C-LR11 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:-10〜+55
保存時:-25〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ分離型 形状(ビーム)スポット コード長さ(m)2 ヘッド形状 検出方式同軸回帰反射型(M.S.R.機能付) 検出距離(mm)(反射板E39-R12使用時)高精度モード:7000、標準モード:5000、最速モード:2000 機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能) 接続方式コネクタ 質量(g)約100(梱包状態) 保護構造IEC60529規格 IP40 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)前面:ガラス 材質(カバー)ABS 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35〜85(ただし、氷結、結露しないこと) ビーム径0.8mm以下(距離〜1000mm時) 耐振動(耐久)10〜150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min. 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000 表示灯LDON表示灯(緑色)、動作表示灯(橙色) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
注意
※検出距離は白画用紙での値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39050015 E3C-LR11 2M 50592354 E3C-LR11N 2M 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン) 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン) 1個 40,980 税込45,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする