- 種類
- アンプ内蔵型
- センサ形状
- 角形
- 検出対象
- 白画用紙
- 検出方式
- 距離設定型
- 検出距離(mm)
- 200~2000(白画用紙300×3000)
- 光色
- 赤外線
- ヘッド形状
- 角
- 保護構造
- IEC規格 IP67(保護カバー装着時)
- コード長さ(m)
- 2
- スポット径
- 投光:Φ70mm以下(検出距離1m時)
- 応差
- 設定距離の10%
- 応答時間
- 動作・復帰:各5ms
- 感度調整
- ティーチング方式(NORMALモード/ZONEモード)
- 光源(発光波長)
- 赤外発光ダイオード(860nm)
- 材質(ケース)
- ポリブチレンテレフタレート
- 材質(レンズ)
- メタクリル樹脂
- 周囲湿度(%RH)
- 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- 受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
- 質量(g)
- 約150(梱包状態)
- 消費電流(mA)
- 60以下
- 制御出力
- 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、L・ON/D・ONスイッチ切替式
- 接続方式
- コード引出しタイプ
- 設定距離(mm)
- 500~2000(白画用紙300×300mm)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500Vメガにて)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 3回
- 耐振動(耐久)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
- 耐電圧(V)
- AC1000 50/60Hz 1min
- 電源電圧(V)
- DC10~30〔リップル(p-p)10%含む〕
- 反射率特性(白黒誤差)
- ±10%以下(検出距離1m時)
- 付属品
- 調整用ドライバ