画像準備中

アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39050146 品番E3G-L77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズで10m長距離検出。省配線、省スペースの回帰反射タイプ
ティーチング機能を搭載した距離設定タイプ
安定状態が一目でわかる安定表示灯付き

周囲温度(℃)
動作時:-25 〜+55
保存時:-30 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護
負荷短絡保護
相互干渉防止機能
種類アンプ内蔵型 センサ形状角形 検出対象白画用紙 検出方式距離設定型 検出距離(mm)200〜2000(白画用紙300×3000) 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IEC規格 IP67(保護カバー装着時) スポット径投光:Φ70mm以下(検出距離1m時) 応差設定距離の10% 応答時間動作・復帰:各5ms 感度調整ティーチング方式(NORMALモード/ZONEモード) 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 材質(レンズ)メタクリル樹脂 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 質量(g)約50(梱包状態) 消費電流(mA)60以下 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、L・ON/D・ONスイッチ切替式 接続方式M12コネクタタイプ 設定距離(mm)500〜2000(白画用紙300×300mm) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 電源電圧(V)DC10〜30〔リップル(p-p)10%含む〕 反射率特性(白黒誤差)±10%以下(検出距離1m時) 付属品調整用ドライバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする