E3G-MR19 アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G omron(オムロン) 39050164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39050164 品番E3G-MR19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズで10m長距離検出。省配線、省スペースの回帰反射タイプ
ティーチング機能を搭載した距離設定タイプ
安定状態が一目でわかる安定表示灯付き

周囲温度(℃)
動作時:-25 〜+55
保存時:-30 〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
寿命
機械的:5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的:10万回以上(開閉ひん度1800回/h)
種類アンプ内蔵型 センサ形状角形 検出対象不透明体 検出方式回帰反射型(M.S.R機能付) 検出距離(mm)500〜10000 (反射板E39-R2使用時) 光色 ヘッド形状 保護構造IEC規格 IP67(保護カバー装着時) タイマ機能- 応答時間動作・復帰:各30ms以下 感度調整1回転ボリウム 光源(発光波長)赤色発光ダイオード(650nm) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 材質(レンズ)メタクリル樹脂 周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 指向角(°)本体:1〜5 質量(g)約150(梱包状態) 消費電力(mW)2000以下 制御出力リレー出力:1ch接点、AC250V 3A(cosΦ=1)以下、DC30V 3A以下、L・ON/D・ONスイッチ切替式 接続方式端子台タイプ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 電源電圧(V)DC12〜240±10% リップル(p-p)10%以下、AC24〜240±10% 50/60Hz 標準検出物体(mm)Φ80以上の不透明体 付属品反射板、調整用ドライバ 保護回路相互干渉防止機能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39050164 E3G-MR19 08585683 E3JM-R4M4 AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする